text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 8.5 mm HSS-Co8 cylinder shank short


Referência 8G854374
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 75
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 117
Broca de diâmetro (mm) 8.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 75
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Código pautal

Números do artigo

Referência 8G854374
EAN 4015448535775
UBB 500583462840
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000862969
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.