text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 3.5 mm HSS profile ground TiN cylind


Referência 3H319980
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 39
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 70
Broca de diâmetro (mm) 3.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 39
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Código pautal

Números do artigo

Referência 3H319980
EAN 4015448517542
UBB 500581721858
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000862135
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.