text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 10.5 mm HSS-Co8 cylinder shank short


Referência 8Z766107
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 87
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 133
Broca de diâmetro (mm) 10.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 87
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Código pautal

Números do artigo

Referência 8Z766107
EAN 4015448535195
UBB 500583706071
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000862975
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.