text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
3V298749
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
Promat Screwdriver cutting edge width 10 mm blade length 200 mm 3-component handle roun
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3V298749
Comprimento total (mm)
Comprimento da lâmina (mm)
200
Largura da lâmina (mm)
10
Espessura da lâmina (mm)
1.6
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
325
Comprimento da lâmina (mm)
200
Largura da lâmina (mm)
10
Espessura da lâmina (mm)
1.6
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3V298749
EAN
4015448735151
UBB
500581920195
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
4000827025