Machos de máquina
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
3G232331
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
Promat Machine tap DIN 376C H M20 x 2.5 mm HSS-Co 6H
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3G232331
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2.5
Tamanho da rosca
20
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2.5
Tamanho da rosca
20
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
40
Identificação do anel de cor
Red
Chave quadrada (mm)
12
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3G232331
EAN
4015448523048
UBB
500581729380
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867440