text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Machine tap DIN 376C H M18 x 2.5 mm HSS-Co 6H


Referência 4S858742
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 18
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 18
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Identificação do anel de cor Red
Chave quadrada (mm) 11
Rosca esquerda Não
Marca Promat
Código pautal

Números do artigo

Referência 4S858742
EAN 4015448523031
UBB 500582194816
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867438
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.