Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4S908892
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
Promat Machine tap DIN 376B VA M20 x 2.5 mm HSS-Co TiCN 6H
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4S908892
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2.5
Tamanho da rosca
20
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2.5
Tamanho da rosca
20
Material de corte
Outro
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
12
Marca
Promat
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4S908892
EAN
4015448609650
UBB
500582195805
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867431