Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0W068408
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
Promat Machine tap DIN 376B M30 x 3.5 mm HSS-Co 6H
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0W068408
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
40
Comprimento total (mm)
180
Diâmetro do eixo (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
3.5
Tamanho da rosca
30
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
40
Comprimento total (mm)
180
Diâmetro do eixo (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
3.5
Tamanho da rosca
30
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
18
Marca
Promat
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0W068408
EAN
4015448609445
UBB
500573918512
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867292