Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4N924455
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
Promat Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M8 x 1.25 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4N924455
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
8
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
50
Chave quadrada (mm)
6.2
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4N924455
EAN
4015448534143
UBB
500582160734
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867604