Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1L888644
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
Promat Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M2.5 x 0.45 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1L888644
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
9
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
2.8
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.45
Tamanho da rosca
2.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
9
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
2.8
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.45
Tamanho da rosca
2.5
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
50
Chave quadrada (mm)
2.1
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1L888644
EAN
4015448568179
UBB
500581106233
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867625