Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9J670609
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
Promat Machine tap DIN 371C M4 x 0.7 mm HSS-Co 6H
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9J670609
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
12
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.7
Tamanho da rosca
4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
12
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.7
Tamanho da rosca
4
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
40
Chave quadrada (mm)
3.4
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9J670609
EAN
4015448418184
UBB
500583843502
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867264