Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3U273217
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
Promat Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M2 x 0.4 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3U273217
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
8
Comprimento total (mm)
45
Diâmetro do eixo (mm)
2.8
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.4
Tamanho da rosca
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
8
Comprimento total (mm)
45
Diâmetro do eixo (mm)
2.8
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.4
Tamanho da rosca
2
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
2.1
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3U273217
EAN
4015448568148
UBB
500581890646
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867622