Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4X320068
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
Promat Machine tap DIN 371B AL M8 x 1.25 mm HSS-Co 6H
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4X320068
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
8
Material de corte
Outro
Identificação do anel de cor
Yellow
Chave quadrada (mm)
6.2
Marca
Promat
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4X320068
EAN
4015448506270
UBB
500582252564
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867228