Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
0P952111
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
Promat Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M22 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0P952111
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
22
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
22
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
HSS
Chave quadrada (mm)
14.5
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0P952111
EAN
4015448675488
UBB
500573818944
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867090