text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Hammer drill bit dm 28.0 mm working L 400 mm L 520 mm SDS-max


Referência 6H396192
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 400
Adequado para betão Sim
Adequado para pedra Sim
Marca Promat
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 520
Broca de diâmetro (mm) 28
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 400
Adequado para betão Sim
Adequado para pedra Sim
Marca Promat
Código pautal

Números do artigo

Referência 6H396192
EAN 4015448584278
UBB 500582766225
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 4000864152
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.