text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat End mill DIN 844 type HR nominal dm 14 mm insert length 63 mm HSS-Co5


Referência 2X065221
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 63
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 63
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 14
Marca Promat

Números do artigo

Referência 2X065221
EAN 4015448520795
UBB 500581573846
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866554
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.