text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 6 mm VHM TiAlN DIN 6535


Referência 6N457966
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 20
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 20
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Marca Promat
Código pautal

Números do artigo

Referência 6N457966
EAN 4015448717492
UBB 500582844691
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000806535
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.