text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat End mill DIN 6527 L HPC nominal dm 18 mm insert length 42 mm VHM TiAlN DIN 6535


Referência 6C931892
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 92
Diâmetro do eixo (mm) 18
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 42
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 92
Diâmetro do eixo (mm) 18
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 42
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 18
Marca Promat
Código pautal

Números do artigo

Referência 6C931892
EAN 4015448691730
UBB 500582695937
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000806521
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.