text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 8.5mm HSS Cylindrical Shank 390mm


Referência 7U010783
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 265
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 390
Broca de diâmetro (mm) 8.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 265
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Código pautal
Type Deep Hole Drill Bit

Números do artigo

Referência 7U010783
EAN 4015448490036
UBB 500583291579
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861185
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.