Escareadores cónicos de chanfro
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Furar
Escareadores cónicos de chanfro
7X232691
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
Promat Countersink 75 deg nominal diameter 25 mm HSS Z.3 shank diameter 10 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7X232691
Diâmetro do eixo (mm)
10
Comprimento (m)
71
Material de corte
HSS
Direção de corte
Direita
Ângulo do escareador (°)
75
Diâmetro do escareador (mm)
6.3-25
Marca
Promat
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro do eixo (mm)
10
Comprimento (m)
71
Material de corte
HSS
Direção de corte
Direita
Ângulo do escareador (°)
75
Diâmetro do escareador (mm)
6.3-25
Marca
Promat
Código pautal
82079091
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7X232691
EAN
4015448743064
UBB
500583324743
UNSPSC
27112812
Artigo do fabricante nr
4000865137