Porcas frenantes
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Porcas
Porcas frenantes
52915
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
Porca auto bloqueante sextavada metálica DIN 980V Aço inoxidável (Inox) A8 (1.4529)
Previous
Next
Referência
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A8 (1.4529)
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
HCR (
High Corrosion Resistant
)liga 1.4529 é um chamado aço inoxidável super austenítico.
Fornece uma resistência particularmente boa à corrosão por tensão induzida pelo cloreto e às ocorrências locais de corrosão, como a corrosão por pontos ou fendas.
Esta liga é classificada na classe CRC V (muito forte, EN 1993-1-4) para componentes e artigos de fixação.
Artigos de fixação em 1.4529 são, portanto, ideais para utilização em piscinas cobertas e túneis de trânsito..
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A8 (1.4529)
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
HCR (
High Corrosion Resistant
)liga 1.4529 é um chamado aço inoxidável super austenítico.
Fornece uma resistência particularmente boa à corrosão por tensão induzida pelo cloreto e às ocorrências locais de corrosão, como a corrosão por pontos ou fendas.
Esta liga é classificada na classe CRC V (muito forte, EN 1993-1-4) para componentes e artigos de fixação.
Artigos de fixação em 1.4529 são, portanto, ideais para utilização em piscinas cobertas e túneis de trânsito..
Padrões
DIN
980-V
ISO
7042
BS
4929-1
NEN
2452
NF
E25-410