Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
5S787953
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
Dormer Fresa curta C159 DIN 844-K HSSE Blanc 2.00mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5S787953
Comprimento total (mm)
51
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
7
Número de dentes
2
Material de corte
HSS-E
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
51
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
7
Número de dentes
2
Material de corte
HSS-E
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
2
Marca
Dormer
Código pautal
8207703700
Type
Slot End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5S787953
EAN
7320760059562
UBB
500572494978
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
C1592.0