text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa curta C159 DIN 844-K HSSE Blanc 8.00mm


Referência 5D650407
Comprimento total (mm) 69
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de trabalho (mm) 19
Número de dentes 2
Material de corte HSS-E
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 69
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de trabalho (mm) 19
Número de dentes 2
Material de corte HSS-E
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Código pautal
Type Slot End Mill

Números do artigo

Referência 5D650407
EAN 7320760059630
UBB 500572477569
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr C1598.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.