text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de acabamento S761 SC Aluminium-Chrome-Nitride 14.0mm


Referência 7Q611488
Comprimento total (mm) 83
Diâmetro do eixo (mm) 14
Comprimento de trabalho (mm) 32
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 14
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 83
Diâmetro do eixo (mm) 14
Comprimento de trabalho (mm) 32
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 14
Código pautal
Type End Mill

Números do artigo

Referência 7Q611488
EAN 7320760685525
UBB 500629848077
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S76114.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.