text.skipToContent text.skipToNavigation

Posicionadores com mola, liso Preto Plástico, esfera de aço inoxidável 10MM


Referência
Marca Fabory Approved
TCor Preto
D1_MM 8
Material Plástico
Peso por peça (g) 3.1
Info Material: Manga termoplástica. Mola de aço inoxidável. Bola de aço inoxidável.Versão: Manga preta. Bola endurecida, brilhante.
Código pautal
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Fabory Approved
TCor Preto
D1_MM 8
Material Plástico
Peso por peça (g) 3.1
Info Material: Manga termoplástica. Mola de aço inoxidável. Bola de aço inoxidável.Versão: Manga preta. Bola endurecida, brilhante.
Código pautal

Dimensões

D 10
D1 8
D2 12
F1 = springiness beginning in N 10
F2 = springiness end in N 20
H 2.7
L1 2.5
L 14

Números do artigo

Referência 58556.000.010
UBB 500689851961
UNSPSC 31162807

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.