Pernos esféricos com fenda e perno, LONG-LOK, força de mola ligeira
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
Peças para máquinas
Êmbolos de mola, êmbolos de indexação, elementos de bloqueio
Pernos de mola
Pernos esféricos com fenda e perno, LONG-LOK, força de mola ligeira
58533
58533.120.001
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
Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, com travão LONG-LOK, força de mola leve Aço 5,8 Oxidado preto M12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Marca
Fabory Approved
Classe
5.8
D1_MM
6
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Tratamento sup.
Black Oxide
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Marca
Fabory Approved
Classe
5.8
D1_MM
6
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Tratamento sup.
Black Oxide
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
11.18
Info
Material: Manga de aço grau 5.8 pino de impulso em aço. Aço mola grau D. LONG-LOK fio de nylon de bloqueio.Versão: Preto oxidado. Pino de impulso endurecido. L2 = aprox. 2x passo de rosca.
Código pautal
Ver
Dimensões
D
12
D1
6
F1 = springiness beginning in N
14
F2 = springiness end in N
26
H
3.5
L1
10
Binário de desaperto aprox. (Nm)
1.41
N
2
L
22
Torque de aperto aprox. (Nm)
2.11
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
58533.120.001
UBB
500689837200
UNSPSC
31162807