text.skipToContent text.skipToNavigation

Porcas de cravar redondas Aço Zincado M10X2,21X13,97


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Código pautal
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Marca Fabory
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Código pautal

Dimensões

B 17.35
d-D M10
d 10
D 13.97
h 2.21
H 7.48
h (max.) 2.21
Medida do furo 14
Distância mínima ao bordo 13.5
Min. rec. espessura da folha 2.31
D (max.) 13.97

Números do artigo

Referência 14420.100.001
EAN 8712423015593
UBB 500656713517
UNSPSC 31161816

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.