text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada UNC ASME B18.2.2 Aço ASTM A194 Sem tratamento de superficie Gr.2H 1 Inch


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Classe Gr.2H
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 1 Inch
Marca Fabory
Classe Gr.2H
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 8
Peso por peça (g) 185.2
Código pautal

Dimensões

F 1.625
H 0.984375

Padrões

ASME B18.2.2
ASTM A194

Números do artigo

Referência 22280.254.001
EAN 8715492620088
UBB 950355182326
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.