text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada rosca oversized DIN 934 Aço Galvanizado a quente |8| M48


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Embalado por 4
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M48
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 906
Info
  • As porcas galvanizadas a quente supradimensionat são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6AZ e combinam com peças roscadas externas (parafusos, hastes roscadas) que são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6g antes da galvanização..
  • Como a rosca é torneada após a galvanização, as roscas não são revestidas. A resistência à corrosão, no entanto, não é influenciada negativamente, pois a rosca será protegida pela camada de zinco da peça de acoplamento..supradimensionat
Código pautal

Dimensões

d-D M48
m 38
P 5
s 75

Padrões

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Números do artigo

Referência 01560.480.001
EAN 8715492413376
UBB 950355025335
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.