Porcas sextavadas
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
Porcas
Porcas sextavadas
04128
04128.270.001
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
Porca sextavada rosca métrica ISO ISO 4032 Aço Galvanizado a quente 10 ISO métrico M27
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Classe
10
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M27
Marca
Fabory
Classe
10
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
150
Info
As porcas galvanizadas a quente ISO métricas são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6H e combinam com peças roscadas externas (parafusos, hastes roscadas) que são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6az antes da galvanização
Como a rosca da porca é torneada após a galvanização, os fios não são revestidos. A resistência à corrosão não é, no entanto, influenciada negativamente, uma vez que a rosca será protegido pela camada de zinco da peça de união.ISO métrico
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M27
m (max.)
23.8
P
3
s
41
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4032
Números do artigo
Referência
04128.270.001
EAN
8717077238282
UBB
500648941523
UNSPSC
31161727
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD