text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada rosca esquerda DIN 934 Aço Sem tratamento de superficie |8| M8 (LH)


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 4.83
Info rosca esquerda
Código pautal

Dimensões

d-D M8
m 6.5
P 1.25
s 13

Padrões

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Números do artigo

Referência 11040.080.001
EAN 8715492567949
UBB 950355071024
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.