text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada para perno duas roscas DIN 2510 NF Aço 25CrMo4+QT (1.7218) Sem tratamento de superficie M20


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Marcação KG
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 86
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Marca Fabory
Marcação KG
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 86
Código pautal

Dimensões

d-D M20
d2 31
m 20
P 2.5
s 32
Espessura da parede t 2

Padrões

DIN 2510-NF

Números do artigo

Referência 23620.200.001
EAN 8715492624338
UBB 950355183720
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.