Nedtrain Oud
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
Porcas
Porcas sextavadas
04119
04119.240.001
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
Porca sextavada oversized DIN 934 Aço Galvanizado a quente |10| M24
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Classe
|10|
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M24
Marca
Fabory
Classe
|10|
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
99.5
Info
As porcas galvanizadas a quente oversized são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6AZ e combinam com peças roscadas externas (parafusos, hastes roscadas) que são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6g antes da galvanização..
Como a rosca é torneada após a galvanização, as roscas não são revestidas. No entanto, a resistência à corrosão não é influenciada negativamente, uma vez que a rosca será protegida pela camada de zinco da peça de acoplamento.oversized
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M24
m
19
P
3
s
36
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-401
NEN
1560
DIN
934
Números do artigo
Referência
04119.240.001
EAN
8715494514156
UBB
500621921872
UNSPSC
31161727
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD