text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada MF rosca esquerda DIN 934 Aço Sem tratamento de superficie |8| rosca esquerda M12X1,25 (LH)


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 16
Info rosca esquerda
Código pautal

Dimensões

d-D M12
m 10
P 1.25
s 19

Padrões

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Números do artigo

Referência 01130.120.125
EAN 8715492024299
UBB 950355735008
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.