Nedtrain Oud
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
Porcas
Porcas sextavadas
01130
01130.300.150
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
Porca sextavada MF rosca esquerda DIN 934 Aço Sem tratamento de superficie |8| rosca esquerda M30X1,50 (≠DIN) (LH)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca
Fabory
Classe
|8|
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Esquerda (LH)
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M30
Marca
Fabory
Classe
|8|
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Esquerda (LH)
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
212
Info
rosca esquerda
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M30
m
24
P
1.5
s
46
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Números do artigo
Referência
01130.300.150
EAN
8715492024411
UBB
950355736170
UNSPSC
31161727
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar