text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada MF/MEF DIN 934 Aço Sem tratamento de superficie |8| M6X0,75 (≠DIN)


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 250
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 2.5
Código pautal 7318169290

Dimensões

d-D M6
m 5
P 0.75
s 10

Padrões

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Números do artigo

Referência 01120.060.075
EAN 8715492023636
UBB 950355007192
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.