text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada MF/MEF DIN 934 Aço Sem tratamento de superficie |8| M18X1,00 (≠DIN)


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M18
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 49.4
Código pautal

Dimensões

d-D M18
m 15
P 1
s 27

Padrões

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Números do artigo

Referência 01120.180.100
EAN 8715492023773
UBB 950355709516
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.