text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada MF/MEF DIN 934 Aço Sem tratamento de superficie |8| M12X1,00 (≠DIN)


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 16
Código pautal

Dimensões

d-D M12
m 10
P 1
s 19

Padrões

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Números do artigo

Referência 01120.120.100
EAN 8715492023698
UBB 950355007507
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.