text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada MF DIN 934 Aço Sem tratamento de superficie |10| M42X3,00


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe |10|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M42
Marca Fabory
Classe |10|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 600
Código pautal

Dimensões

d-D M42
m 34
P 3
s 65

Padrões

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Números do artigo

Referência 04180.420.300
EAN 8717077020337
UBB 500644717877
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.