text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada MF DIN 934 Aço Sem tratamento de superficie |10| M18X2,00


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe |10|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M18
Marca Fabory
Classe |10|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 44
Código pautal

Dimensões

d-D M18
m 15
P 2
s 27

Padrões

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Números do artigo

Referência 04180.180.200
EAN 8717077052925
UBB 500645032821
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.