text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada MF DIN 934 Aço Passivado a preto |8| M80X4,00


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M80
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 3370
Código pautal

Dimensões

d-D M80
m 64
P 4
s 115

Padrões

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Números do artigo

Referência 01346.800.400
EAN 8717077259942
UBB 500649293395
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.