text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada MF DIN 934 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M16X1,50


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 31
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Código pautal

Dimensões

d-D M16
m 13
P 1.5
s 24

Padrões

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Números do artigo

Referência 55160.160.150
EAN 8715492336453
UBB 950355595824
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.