text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada métrica ISO ISO 4032 Aço Galvanizado a quente 8 M6


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Embalado por 250
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Marca Fabory
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2.25
Info
  • As porcas galvanizadas a quente ISO métricas são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6H e combinam com peças roscadas externas (parafusos, hastes roscadas) que são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6az antes da galvanização.
  • Como a rosca da porca é torneada após a galvanização, os fios de rosca não são revestidos. A resistência à corrosão não é, no entanto, influenciada negativamente, uma vez que a rosca será protegida pela camada de zinco da peça de união.ISO métrico
Código pautal

Dimensões

d-D M6
m (max.) 5.2
P 1
s 10

Padrões

ISO 4032

Números do artigo

Referência 01510.060.001
EAN 8715494433211
UBB 500613233617
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.