Porcas sextavadas
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
Porcas
Porcas sextavadas
01510
01510.480.001
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
Porca sextavada métrica ISO ISO 4032 Aço Galvanizado a quente 8 M48
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Classe
8
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M48
Marca
Fabory
Classe
8
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
890
Info
As porcas galvanizadas a quente ISO métricas são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6H e combinam com peças roscadas externas (parafusos, hastes roscadas) que são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6az antes da galvanização.
Como a rosca da porca é torneada após a galvanização, os fios de rosca não são revestidos. A resistência à corrosão não é, no entanto, influenciada negativamente, uma vez que a rosca será protegida pela camada de zinco da peça de união.ISO métrico
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M48
m (max.)
38
P
5
s
75
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4032
Números do artigo
Referência
01510.480.001
EAN
8717077235946
UBB
500648939071
UNSPSC
31161727
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD