text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada ISO 4035 ISO 4035 Aço Sem tratamento de superficie 05 M10


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 5
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Marca Fabory
Classe 5
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 6
Código pautal

Dimensões

d-D M10
m (max.) 5
P 1.5
s 16

Padrões

ISO 4035

Números do artigo

Referência 01583.100.001
EAN 8717077235984
UBB 500648939493
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.