Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Porcas
Porcas sextavadas
01105
01105.300.001
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
Porca sextavada ISO 4032 Aço Sem tratamento de superficie 8 rosca esquerda M30 (LH)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Classe
8
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Esquerda (LH)
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M30
Marca
Fabory
Classe
8
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Esquerda (LH)
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
217.72
Info
rosca esquerda
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M30
m (max.)
25.6
P
3.5
s
46
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4032
Números do artigo
Referência
01105.300.001
EAN
8717077232488
UBB
500648930146
UNSPSC
31161727
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD