text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada ISO 4032 Aço Sem tratamento de superficie 8 M7


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M7
Marca Fabory
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 3
Código pautal

Dimensões

d-D M7
m (max.) 6
P 1
s 11

Padrões

ISO 4032

Números do artigo

Referência 01104.070.001
EAN 8717077049222
UBB 500644995721
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.