Nedtrain Oud
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
Porcas
Porcas sextavadas
01104
01104.450.001
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
Porca sextavada ISO 4032 Aço Sem tratamento de superficie 8 M45
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Classe
8
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M45
Marca
Fabory
Classe
8
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
740
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M45
m (max.)
36
P
4.5
s
70
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4032
Números do artigo
Referência
01104.450.001
EAN
8717077011458
UBB
500644625625
UNSPSC
31161727
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD