text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada ISO 4032 Aço Sem tratamento de superficie 8 M14


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M14
Marca Fabory
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 23
Código pautal

Dimensões

d-D M14
m (max.) 12.8
P 2
s 21

Padrões

ISO 4032

Números do artigo

Referência 01104.140.001
EAN 8715493853249
UBB 951355380985
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.