text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada ISO 4032 Aço Sem tratamento de superficie 6 rosca esquerda M6 (LH)


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 6
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Marca Fabory
Classe 6
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2.55
Info rosca esquerda
Código pautal

Dimensões

d-D M6
m (max.) 5.2
P 1
s 10

Padrões

ISO 4032

Números do artigo

Referência 11045.060.001
EAN 8717077246256
UBB 500648998887
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.